Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liegenauflage auf Rolle, 132, weiß, B: 55cm, L: 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM53571
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     53571
EAN/GTIN:
     4015544908640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Liegen Abdeckrollen
Liegen-Papier
Liegenabdeckung
Liegenpapier
Diese Liegenabdeckrolle besteht aus zwei Lagen reinem Tissue und ist nicht beschichtet. Die Liegenabdeckrolle hat zum leichteren Abriss eine Perforation. Abrisslänge: 38 cm (Art. 5354), 35 cm (Art. 53551)Die Liegenabdeckrolle dient als schnelle, saubere und hygienische Unterlage für Untersuchungs- und Massagetische etc.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
50 mm
Breite:
55 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 9 Stück (ab € 5,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,76008*
€ 93,7245
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,02003*
€ 79,75384
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,22001*
€ 69,28181
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,41004*
€ 64,74795
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,69004*
€ 63,89115
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,27*
€ 53,8713
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.