Kompakte Leuchte mit hohem Lichtstrom für Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Produkteigenschaften: Ersatz für konventionelle T8- oder T5-Leuchten. Bis zu 10 Leuchten aneinander verbindbar. Transpar...
Lampentyp = LED Typ = Lichtleiste Schrankbeleuchtungstyp = Lichtleiste Nennspannung = 24 V DC Länge = 300 mm Breite = 33 mm Tiefe = 8 mm Leistung = 3 W Farbtemperatur = 3000K Lichtfarbe = Warmweiß ...
LED-Lichtleiste 3000K 305662Serien von LED Innenleuchten bestehend aus Leuchteneinsätzen und Tragschienen für die elektrische Verbindung, geeignet für kommerzielle und industrielle Anwendungen, bes...
LED-Lichtleiste 3000K DALI 305694Serien von LED Innenleuchten bestehend aus Leuchteneinsätzen und Tragschienen für die elektrische Verbindung, geeignet für kommerzielle und industrielle Anwendungen...
Philips - CoreLine LED-Lichtleiste - BN126C LED41S/840 PSU L1200"Erfüllt das CoreLine Versprechen – Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig. In neuen und renovierten Gebäuden bevorzugen d...
LED-Lichtleiste 3000K DALI 305696Serien von LED Innenleuchten bestehend aus Leuchteneinsätzen und Tragschienen für die elektrische Verbindung, geeignet für kommerzielle und industrielle Anwendungen...
Metallgehäuse für T8-LED-Retrofitlampen. Produkteigenschaften: Metallgehäuse für T8-LED-Lampen (G13-Sockel). Direkter Betrieb mit 230-V-Netzspannung. Versionen für ein oder zwei Lampen verfügbar. D...
Lampentyp = LED Typ = Lichtleiste Schrankbeleuchtungstyp = Lichtleiste Nennspannung = 24 V DC Länge = 300 mm Breite = 33 mm Tiefe = 8 mm Leistung = 3 W Farbtemperatur = 6000K Lichtfarbe = Kaltweiß ...
LED-Lichtleiste SMD 12VDC 250x14,5x20 ws 34728Einsatz als indirekte oder direkte Beleuchtung in Küche, Bad, in Wohnwagen Büro oder Wohnzimmer sowie für Treppen- oder Dachgiebel, Beestigungsset (Cli...
LED-Lichtleiste 3000K 305924Serien von LED Innenleuchten bestehend aus Leuchteneinsätzen und Tragschienen für die elektrische Verbindung, geeignet für kommerzielle und industrielle Anwendungen, bes...
LED-Lichtleiste 3000K DALI 305692Serien von LED Innenleuchten bestehend aus Leuchteneinsätzen und Tragschienen für die elektrische Verbindung, geeignet für kommerzielle und industrielle Anwendungen...
Philips - CoreLine LED-Lichtleiste - BN126C LED48S/830 PSU L1500"Erfüllt das CoreLine Versprechen – Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig. In neuen und renovierten Gebäuden bevorzugen d...