Anwendung: Einsatz mit Einhandwinkelschleifern zum Entrosten und Polieren, Entfernen von Farbe, Schmutz, Zunder und Schlacke, Vorbereitung zum Lackieren. Für noch aggressivere Wirkung und schwere B...
Werkzeug-Topfbürste, rostfreier Stahldraht 1.4310, gewellt Ausführung: Mit 6-mm-Schaft. Anwendung: Zum Einsatz in Bohrmaschinen und schnell laufenden Elektro- und Druckluftwerkzeugen. Für den Einsa...
gezopfter Draht · geeignet für grobe Bürstarbeiten wie Schweißnahtreinigung, zur Entfernung von Schlacke, Rost, Zunder, Betonresten, Dichtungsmasse etc. für große Flächen geeignet · M14 · mit Stütz...
Miniaturbürsten mit Drahtbesatz Schaft-Ø 3 mm, für den Einsatz auf Geradschleifern Anwendung Zum Polieren, Reinigen oder Entgraten kleinflächiger Oberflächen oder Werkstücke. Z.B. Befreiung von kle...
LESSMANN Topfbürste gezopft 65 x 0.50 mm M14 rostfreier Stahldraht Aus speziellem Zopfdraht. Ab ø 80 mm mit Stützring zur Stabilisierung. Nach Abnutzung des freien Drahtbesatzes wird der Ring entfe...
-Gewellt -M 14 x 2,0 mm -Für Winkelschleifer zum Bearbeiten von großen Oberflächen: Entrosten, Polieren, Entfernen von Farbe, Schmutz und Zunder Ø in mm Material Verarbeitung in mm: 60 Edelstahldra...
-Gewellt -M 14 x 2,0 mm -Für Winkelschleifer zum Bearbeiten von großen Oberflächen: Entrosten, Polieren, Entfernen von Farbe, Schmutz und Zunder Ø in mm Material Verarbeitung in mm: 60 Stahldraht g...
Topfbürste mit Stützring, Stahldraht, gezopft Ausführung: Abnehmbarer Stützring verhindert das seitliche Ausweichen des Besatzes bei hohen Drehzahlen oder starker Belastung. Mit Gewinde M14 x 2. An...
-Gewellt -M 14 x 2,0 mm -Für Winkelschleifer zum Bearbeiten von großen Oberflächen: Entrosten, Polieren, Entfernen von Farbe, Schmutz und Zunder Ø in mm Material Verarbeitung in mm: 80 Stahldraht g...
-Gezopfte Bürsten für Winkelschleifer -Zum stationären Einsatz -Ver- und Nachbearbeiten von Schweißnähten, sowie zum Entfernen von Zunder, Rost, Lack, Schlacke und Gummirückständen Kegelbürsten, M ...
Topfbürste, Stahldraht, gezopft Ausführung: Mit Gewinde M14 x 2. Anwendung: Zur Aufnahme in allen handelsüblichen Einhand-Winkelschleifern. Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeit...
Topfbürste Ø 65 mm Drahtstärke 0,5 mm Stahl 12500 min-¹ LESSMANN gezopfter Draht · Verzopfung Rechts/Links im Wechsel · für schwere Bürstarbeiten · zur Entfernung von Schlacke, Rost, Zunder, Betonr...