Werkstoff: Gehäuse aus solider Stahl-Schweißkonstruktion. Räder mit stahlgeschweißtem Radkörper und Extrathane-Laufbelag. Ausführung: Das Gehäuse ist eine solide Stahl-Schweißkonstruktion, Lenkroll...
Werkstoff: Gehäuse aus solider Stahl-Schweißkonstruktion. Räder mit stahlgeschweißtem Radkörper und Extrathane-Laufbelag. Ausführung: Das Gehäuse ist eine solide Stahl-Schweißkonstruktion, Lenkroll...
Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer). Kunststoff-Felgen, Naben mit Rillenkugellager und Fadenschutz. Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand...
Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer). Kunststoff-Felgen, Naben mit Rillenkugellager und Fadenschutz. Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand...
Set aus Vollelastik-Reifen auf Kunststoff-Felge, 2 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Doppelstopp, Rad-Ø x Breite 125 x 36 mm. Auf Kunststoff-Felge. Für unebene und schlechte Bodenverhältnisse. Hohe Vers...
Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer). Kunststoff-Felgen, Naben mit Rillenkugellager und Fadenschutz. Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand...
Vollgummireifen auf Kunststoff-Felge, Rad-Ø x Breite 125 x 38 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp. Auf Kunststoff-Felge. Für einfache bis mittlere Beanspruchung. Hohe Laufruhe auf harten Böden. Härte 85 ...
Lenkrolle mit Doppelstopp und Polyurethanrad, Lauffläche blau, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, Radkörper aus Aluminium-Druckguss mit Kugellager, Ausladung Lenkrolle: 40 mm, Eigengewicht: 1.45 kg, ...
Vollgummireifen auf Kunststoff-Felge, Rad-Ø x Breite 200 x 50 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp. Auf Kunststoff-Felge. Für einfache bis mittlere Beanspruchung. Hohe Laufruhe auf harten Böden. Härte 85 ...
Edelstahl-Schwerlastlenkrolle mit Doppelstopp und Elastik-Polyurethanrad, Radkörper aus Polyamid mit Edelstahl-Kugellager, Lauffläche aus Elastik-Polyurethan, Gehäuse aus schwerem Edelstahl, Auslad...
Zweikomponenten-Vollgummireifen, Rad-Ø x Breite 125 x 37,5 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp. Auf Stahlblech-Felge. Sehr hoher Fahrkomfort. Sehr bodenschonend. Härte 65 Shore-A. Temperaturbeständig von...
Zweikomponenten-Vollgummireifen, Rad-Ø x Breite 180 x 50 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp. Auf Stahlblech-Felge. Sehr hoher Fahrkomfort. Sehr bodenschonend. Härte 65 Shore-A. Temperaturbeständig von -...