LED Netzgerät 24V, 70-199,2W, IP67, 220-240V AC, dimmbar. Marke: Rutec Material: Metall Leistungsaufnahme: 70 | 199.2 W IP-Schutzart: IP67 Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet Dimmbar: ja Dim...
Mean Well LED-Trafo 199.2 W 8.3 A LED-SNT 199.2W 24V 8.3A Casambi CV 8.3 A Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Litze · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsstrom (max.): 8.3 A · Betriebsspannung: ...