Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well LED-Trafo 199.2 W 8.3 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2900941-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PWM-200-24BLE
EAN/GTIN:
     4021087087148
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Mean Well LED-Trafo 199.2 W 8.3 A

LED-SNT 199.2W 24V 8.3A Casambi CV



8.3 A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Litze · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsstrom (max.): 8.3 A · Betriebsspannung: 24 V · Eingangsspannung (max.): 431 V/DC,305 V/AC · Eingangsspannung (min.): 142 V/DC,100 V/AC · Gewicht: 1030 g · Leistung (max.): 199.2 W · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Höhe: 39.5 mm · Produktabmessung, Länge: 195 mm · Prüfzeichen: MM-Zeichen; SELV · Schutzart: IP67 · Schutzklasse: II · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 195 x 68 x 39.5 mm
Prüfzeichen:
MM-Zeichen; SELV
Produktabmessung, Höhe:
39.5 mm
Produktabmessung, Länge:
195 mm
Produktabmessung, Breite:
68 mm
Leistungsbereich:
199.2 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
8.3 A
Marke:
Mean Well
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Litze
Eingangsspannung (max.):
431 V/DC | 305 V/DC
Eingangsspannung (min.):
142 V/DC | 100 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
8.3 A
Leistung (max.):
199.2 W
Betriebsspannung:
24 V
Anzahl Ausgänge:
1 x
Schutzklasse:
II
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
1030 g
Produkt-Art:
LED-Trafo
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, mean well led treiber, led treiber, Mean Well, PWM-200-24BLE, led, led-stromversorgung, lednetzteil
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
€ 5,90*
ab € 96,70*
€ 109,51*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 88,82*
€ 112,49*
1
Frei Haus
ab € 111,26*
€ 139,25*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 132,49*
€ 165,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,88*
€ 197,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,15*
€ 195,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,81*
€ 180,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,98*
€ 176,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,49*
€ 157,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.