LED-Treiber LCA 100W 2 #28001436Dimmbarer 24 V Konstantspannungs-LED-Treiber für flexible Konstantspannungs-LED-Streifen, one4all Interface und ready2mains ermöglichen verschiedene Dimmmöglichkeite...
LED-Treiber LCA45W 500 #28000666Dimmbarer LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Dimmbereich von 1 100 %, Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 50...
LED-Treiber, Typ=PWM-90-48DA2, Ausgangsspannung DC max.=48 V, Ausgangsspannung DC min.=48 V, Ausgangsstrom=1.88 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breit...
LED-Treiber LCA 100W 3 #28001911Dimmbarer Vierkanal mit 2 x DALI DT8 Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Dimmbereich von 3 100 %, Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I und der Schu...
LED-Treiber LMI 48V 35 #28000947Dimmbar über Potentiometer, Bis zu 93 % Effizienz, Ausgangsspannung 20 42 V, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 350 und 700 mA via Dip-switch, Ausgangsstromtoleranz ...
LED-Treiber LCI 150/32 #28002054Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, besonders geeignet für industrielle Anwendungen in rauen Umgebungen mit erhöhten Umgebungstemperaturen, wie zum Bei...