LED-Treiber LC30/70043fixCSRSNC2Unabhängiger LED-Treiber mit Zugentlastungsgehäuse, Für Leuchten mit M und MM gemäß EN 60598, VDE 0710 und VDE 0711, Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e, Ausgan...
LED-Treiber LC30W700mAfixCCSNCFixed-Output-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Konstantstrom-LED-Treiber, Ausgangsstrom 700 mA, Max. Ausgangsleistung 30 W, Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h, Für...
LED-Treiber, Typ=OT-30/220-240/12-P, Ausgangsspannung DC max.=12.5 V, Ausgänge=-999, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=40 mm, Höhe=22 mm, Länge=220 mm, MTBF (M...