Konstantspannungs LED-Treiber. Produkteigenschaften: Verfügbar in 30 W, 60 W, 120 W und 150 W. Integrierte Kabelklemme für unabhängige Installation. Lebensdauer: bis zu 35.000 h (bei max. tc Temper...
LED-Netzteil 24V, 30W, DALI 1007254Bei diesem SLV LED Netzteil handelt es sich um ein 30 Watt LED Gleichspannungsnetzteil mit 24 Volt. Das Produkt ist DALI dimmbar.
LED Netzteil POWERLINE SLIM, 200-240V, sek. 24V DC, IP20, geeignet für Möbeleinbau, 30W / 1.25A IP20, Geeignet für Möbeleinbau (MM) Schutzklasse: 2 Schutz bei über 110° im Fehlerfall: ja Abgabemeng...