LED-Controller 12/24V DC weiß einz. 17506000Funksteuerung inkl. Fernbedienung, weiß. TunableWhite Funksteuerung Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung...
ChromoFlex für LED Streifen Stripe 66000050Farbsteuergerät für RGB LED-Streifen mit konstanter Spannung und com+, per Taster oder IR Fernbedienung ansteuerbar, durch Tasteranschluss einfach zu inte...
Barthelme CHROMOFLEX T 3 X 2,5 A LED-Dimmer 97 mm 51 mm 35 mm RGB-Steuergerät CHROMOFLEX-T® Nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zur Ansteuerung von RGB-LEDs auf Platinen flexibel und starr. Die 8 vorp...
LED RGB-Sequenzer 12-24V Marke: nobilé Artikelnummer: NO-8999205901 Betriebsspannung: 12 - 24 V Farbe: weiß Gewicht: 0,06 kg Material: Kunststoff Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich ge...
Leistungsverstärker für LED RGB-Sequenzer LED RGB-Booster Artikelnummer: NO-9910032559 Betriebsspannung: 12 - 24 V Größe: L∕ B∕ H: 8,6∕ 3,5∕ 1,9 cm Gewicht: 0,06 kg Marke: nobilé Material: Kunststo...
Bluetooth RGB+RGB/W-Steuerung, SMARTE BLUE, 4-Kanal, PWM-Dimmer 4-Kanal PWM-Dimmer Spannungsbereich 12-24V-DC, max. 72/144W Schnurlose Steuerung mit dem Smartphone oder Tablet mit der APP "Casambi"...
RGB(W)-Steuerung Slave kabelgebunden 18195000Funksystem-Controller für 1-4 Kanal-Betrieb. Funksystem-Controller universell zur Ansteuerung von 1-4-Kanal-LED-Modulen. Mögliche Ansteuerungsvarianten:...
Blue-control LED-Strip-Steuerung mit integrierter Bluetooth-Schnittstelle zum Vernetzen durch 2,4GHz Bluetooth 5 Mesh Kommunikation, sichere Verschlüsselung mit AES-128 Bit-Verfahren, dezentraler I...
LED-Controller 1 Kanal 17525000Weißlicht Funksteuerung. Weißlicht-Funksteuerung zur Ansteuerung von einfarbigen LED-Modulen im Weißlichtbereich oder zur Ansteuerung der dim2warm-Flexplatinen 153120...
KNX-LED-Steuerung 4x2,08A 24VDC 4x50W KNX24200VSDer KNX-Dimm-Aktor kann für Unicolor, Tunable-White, RGB und RGBW Anwendungen verwendet werden. Die entsprechende Einstellung der Steuerung erfolgt ü...
Funk-Steuerung-Set RGB / RGB+W 4x5A zum Steuern von RGB- und RGBW-LED-Leuchten 12V-DC (max. 240W) oder 24V-DC (max. 480W), mit Funkdimmer-Empfänger IP20 mit Schraubklemmen zum Anschließen des Verbr...