Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ChromoFlex für LED Streifen Stripe 66000050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ChromoFlex für LED Streifen Stripe 66000050
ChromoFlex für LED Streifen Stripe 66000050
Artikel-Nr.:
     3517I-46869935
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     66000050
EAN/GTIN:
     4021553763392
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller

ChromoFlex für LED Streifen Stripe 66000050

Farbsteuergerät für RGB LED-Streifen mit konstanter Spannung und com+, per Taster oder IR Fernbedienung ansteuerbar, durch Tasteranschluss einfach zu integrieren, vernetzbar über optionales Bus-Kabel, 8 Programme, 1 davon mittels Software veränderbar, programmierbar, Betriebsspannung 7-24VDC, max. Strom: 3x2,5A, Modulationsfrequenz: 120MHz bis 240 MHz
Weitere Informationen:
Ausführung:
elektronischer Lichtregler
Breite:
63 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
115 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, led controller, Lichtsteuerung, Lichtregelsystemkomponente
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 40,36*
€ 54,89*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,32*
€ 55,00*
€ 5,95*
ab € 41,98*
€ 57,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
LEDRSUSB
ab € 31,70*
Zubehör
Josef Barthelme
62399982
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.