Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DML809 Grün LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DML809 Grün LED
Makita DML809 Grün LED
Makita DML809 Grün LED
Makita DML809 Grün LED
Makita DML809 Grün LED
Makita DML809 Grün LED
Makita DML809 Grün LED
Makita DML809 Grün LED
Makita DML809 Grün LED
Makita DML809 Grün LED
Makita DML809 Grün LED
Makita DML809 Grün LED
Makita DML809 Grün LED
Makita DML809 Grün LED
Makita DML809 Grün LED
Makita DML809 Grün LED
Makita DML809 Grün LED
Makita DML809 Grün LED
Makita DML809 Grün LED
Makita DML809 Grün LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-89937601
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DEADML809
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
LED-Baustrahler mit 96 Tageslicht weißen LED zur optimalen Ausleuchtung von Arbeitsplätzen
Die Leuchtstärke ist in drei Stufen einstellbar von 2.000 über 4.000 bis zu 10.000 Lumen. Die Lichtabdeckung beträgt 10 m nach vorne und jeweils 10 m zu beiden Seiten. Mit zwei Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Leuchtdauer. Der Strahler ist auch mit Netzkabel zu betreiben. Der Korpus ist von -30° bis 210° vertikal verstellbar.
Weitere Informationen:
Lampen
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
96 Glühbirne(n)
Lampenleistung
1.05 W
Lichtleistung
10000 lm
Lichtstärke
3800 Lux
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Typ
Freistehende Arbeitsleuchte
Produktfarbe
Grün
Griff(e)
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Neigungsverstellung
Ja
Leistungen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
249 mm
Höhe
278 mm
Gewicht
5700 g
Akku/Batterie
Akku
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriekapazität
6 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
AC Eingangsspannung
230 V
Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,32*
€ 356,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,88*
€ 346,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 288,24*
€ 343,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,65*
€ 331,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,26*
€ 326,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,78*
€ 305,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.