Joy-it led-matrix01 LED-Modul Passend für (Einplatinen-Computer) Arduino,Banana Pi,C-Control Duino,Cubieboard,BBC micro:bit,Raspberry Pi® 1 St. RGB LED Matrix 64x64 (4096), 5V RGB LED Matrix Modul ...
Ex-LED-Langfeldleuchte mit Notlichtfunktion für Zone 1 / 21 eLLK 92 LED 400 V-CG-S 2/6-2M, Spannungsbereich: 220 V - 254 V AC bei 50/60 Hz und 195 V - 250 V DC, Durchgangsverdrahtung: Ja, Klemmen: ...
Kunden in der Industrie und im Einzelhandel suchen Lösungen für Allgemeinbeleuchtung mit attraktiven Amortisationszeiten und gleichzeitig die relevanten Normen in Supermärkten und industriellen Anw...
Linearer LED-Konstantstromtreiber 350mA/75W Die linearen LED-Konstantstromtreiber sind fur den Einsatz in der Buro- und Shopbeleuchtung konzipiert. Die lineare Bauform eignet sich besonders fur Leu...
LED-Modul, Typ=ILR-4E01-Z405-LEDIL-SC201., Abstrahlwinkel=130 °, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=35 mm, Höhe=3.7 mm, Länge=40 mm, Nennleistung=1.8 W, Spannun...
LED-Modul, DILED, 2700K bis 2100K, 8W (70W), 500 lm, H 51, Ø 50 Reflektor 36° hohe Farbwiedergabe >Ra95 dimmbar Farbtemperatur 2700K bis 2100K wärmere und behagliche LED-Farbtemperatur durch Dimmen...
LED Umbau-Set für z. B. Deckenleuchten, Einbauleuchten oder Wandleuchten. Sie können Ihre alten Halogenleuchten oder defekte LED Leuchten austauschen und können das alte Gehäuse weiternutzen.
Lineare Light Engines. Produkteigenschaften: Modul-Lichtausbeute: bis zu 206 lm/W Verfügbar mit Lichtstrom: 245 lm auf 62 mm, 275 lm auf 70 mm Verfügbar mit Lichtstrom: 550 lm auf 140 mm Verfügbar ...
LED Modul "Piatto W5“ für Einbauleuchten, 5W, 400lm, EEK: A+, 4200K, Ø 50 mm Flaches LED-Modul zum Umrüsten herkömmlicher GU10 Einbauleuchten. Ideal auch zum Austausch bei geringen Aufbaumaß. So ei...