Flache Lautsprecherleitungen 2polig Typ LSL. Mit Adernmarkierung, Cu-Litze. Querschnitt 2 x 0,5 mm² Außenmaß 2,0 x 4,0 mm. Litzenaufbau: 16 x 0,195 mm. Typ: rot, mit schwarzer Adermarkierung
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: TEM06 Mantelfarbe: Weiß Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: - Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm Anzahl der Adern: 2 Ad...
Produktinformationen "Lautsprecherkabel, 2 x 2 Bananenstecker, Nylon, schwarz, 3m" von LogiLink Das Lautsprecherkabel von LogiLink mit vergoldeten Kontakten bietet eine hervorragende Anschlussmögli...
Zwillingsleitung mit feindrähtigen Kupferlitzen mit Zwischensteg transparente Isolierung aus weichem PVC mit Polaritätskennung durch Kante in der Isolation
Flache Lautsprecherleitungen 2polig Typ LSL. Mit Adernmarkierung, Cu-Litze. Querschnitt 2 x 0,5 mm² Außenmaß 2,0 x 4,0 mm. Litzenaufbau: 16 x 0,195 mm. Typ: schwarz, mit roter Adermarkierung
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: TEM06 Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: - Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 13 x 0.2mm Anzahl der Adern: ...
Goobay hat immer das richtige Zubehör, um Ihre Unterhaltungselektronik wie Lautsprecher, Verstärker und Soundsysteme miteinander zu verbinden. Unsere Produkte übertragen Audiosignale in maximaler Q...
Zwillingsleitung mit feindrähtigen Kupferlitzen mit Zwischensteg transparente Isolierung aus weichem PVC mit Polaritätskennung durch Kante in der Isolation 50 m Ringware