Ethernet-Kabel, 2170127, LAPP Datenkabel für Patchkabelanwendungen. Das LAN-Kabel hat eine gute Flexibilität und lässt sich auch bei beengten Platzverhältnissen leicht installieren. Das Kabel ist f...
Das hochwertige CAT5e Patchkabel von LogiLink ist gefertigt nach der europäischen Norm EN 50173-1 sowie der internationalen Norm ISO/IEC 11801. Es besitzt 8 Adern in einer Stärke von AWG 26/7 und i...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Grau Anzahl der Adernpaare: 4 Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 24 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massiv...
Das hochwertige CAT5e Patchkabel von LogiLink ist gefertigt nach der europäischen Norm EN 50173-1 sowie der internationalen Norm ISO/IEC 11801. Es besitzt 8 Adern in einer Stärke von AWG 26/7 und i...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Blau Anzahl der Adernpaare: 4 Leitermaterial: Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 0.1mm Drahtdurchmesser: 26...
Das hochwertige CAT5e Rohkabel von LogiLink ist gefertigt nach der europäischen Norm EN 50173-1 sowie der internationalen Norm ISO/IEC 11801. Es besitzt 8 Adern in einer Stärke von AWG 24/1 und ist...
Ethernet-Leitung, 2170952, LAPP Das 2170952 ist ein Installationskabel für die strukturierte horizontale Verkabelung. Dieses Kabel ist ideal für die LAN-Datenübertragung in allen Ethernet (IEEE 802...
Ethernet-Leitung, 2170953, LAPP Das 2170953 ist ein Installationskabel für die strukturierte horizontale Verkabelung. Dieses Kabel ist ideal für die LAN-Datenübertragung in allen Ethernet (IEEE 802...
Länge auf Rolle (metrisch): - Produktpalette: 155421 Series Mantelfarbe: Blaugrün Anzahl der Adernpaare: 4 Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 24 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtg...