Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LSZH Ethernet-Kabel, Cat 5e, 4-adrig, 0,13 mm², AWG 26, grau, 2170127


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LSZH Ethernet-Kabel, Cat 5e, 4-adrig, 0,13 mm², AWG 26, grau, 2170127
LSZH Ethernet-Kabel, Cat 5e, 4-adrig, 0,13 mm², AWG 26, grau, 2170127
Artikel-Nr.:
     4502-32P4087
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170127
EAN/GTIN:
     4044774748818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Ethernet-Kabel, 2170127, LAPP Datenkabel für Patchkabelanwendungen. Das LAN-Kabel hat eine gute Flexibilität und lässt sich auch bei beengten Platzverhältnissen leicht installieren. Das Kabel ist für den Anschluss in Schaltschränken geeignet.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
4
Ausführung:
Ethernet-Kabel
Außendurchmesser:
5.6 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Kategorie:
Cat 5e
Leitermaterial:
Kupfer
Leiterquerschnitt:
0,13 mm²
Material:
LSZH
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
0 °C bis 50 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-20 °C bis 60 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.028 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Cat7, Kat7, LSZH-Kabel, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, lapp kabel&leitung datenkabel 8x0,25, alarmkabel, alarmkabel 8 adrig, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, Ethernetleitung, Netzwerkleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,64818*
€ 0,84818*
100
€ 5,46*
ab € 0,6731*
€ 0,8731*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,13*
€ 2,14*
1
€ 5,90*
ab € 0,89*
€ 2,33*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,14*
€ 2,55
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,87*
€ 2,23
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,84*
€ 2,19
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,71*
€ 2,03
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,56*
€ 1,86
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,42*
€ 1,69
pro Meter
ab 800 Meter
€ 1,36*
€ 1,62
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,13*
€ 1,34
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.