Bedienen Sie 4 PCs mit Dual-Display über eine USB-Tastatur- und Mauskombination - wechseln Sie per Knopfdruck zwischen vier Computern - Nutzen Sie zwei Monitore, eine Maus / Tastatur, um 4 Computer...
Mit der Auflösung von 4K @ 60HZ und den zwei Displayport-Eingängen bietet dieser KVM Switch eine beeindruckende Bildqualität und Flexibilität bei der Verbindung mit mehreren Geräten. Die zusätzlich...
Der USB-KVMP™-Switch für DVI-Grafik (Dual Link) CS1784A schlägt eine völlig neue Richtung hinsichtlich KVM-Switch-Funktionalität ein. Er vereint die Funktionen eines 4-Port-KVM-Switches mit denen e...
Durch sein einzigartiges Design und innovative Funktionen gewährleistet der CubiQ™ KVMP™-Switch CS1794 mit HDMI-Grafik und USB 2.0 maximale Zuverlässigkeit und Funktionalität für alle Heimbüros und...
Speziell für die Radarüberwachung Der ATEN CS1924ATC 4 Port USB 3.0 4K DisplayPort KVMP™ Switch für ATC ist maßgeschneidert für Szenarien der Flugverkehrskontrolle. Er unterstützt eine Auflösung vo...
Der CS64US macht im Vergleich zu KVM-Kabelmodellen der Petite-Baureihe einen großen Schritt vorwärts: er besitzt integrierte Kabel, bietet den gemeinsamen Zugriff auf USB-Geräte und Funktion zur Fi...
Dieser KVM Switch von Delock ist eine praktische Lösung, um vier Computer mit DisplayPort Ausgang an einem DisplayPort Monitor zu betreiben. Zusätzlich ist ein HDMI Ausgang vorhanden, wodurch zwei ...
Schaffen Sie Platz auf Ihrem Schreibtisch! Mit dem KVM-Switch Connect2Switch konnen Sie zwei Computer mit einer Tastatur, einem Monitor und einer Maus bedienen. Statt jedes Mal die Kabel umzustecke...
4-port KVM-Switch mit VGA- und USB - Geräteüberwachung mit automatischer Abfrage/Rückmeldungen - Hohe Auflösung von 2048 x 1536 Pixeln für brillante Anzeigen Mit Hilfe des 4-Port USB-KVM-Switch-Sat...
KVM-Switch, 4-Port, 4K60Hz, 4 x DP in, 1 x DP/HDMI out Bedienen Sie 4 PCs mit einer USB-Tastatur und -Maus - wechseln Sie per Knopfdruck oder Fernbedienung zwischen vier Computern Produktvorteile: ...
HDMI Dual-Monitor KVM-Switch mit 4 Ports – einfacher Zugriff auf vier Computer in 4K UHD Der Manhattan 4-Port Dual-Monitor HDMI KVM-Switch ist eine kompakte Lösung für die Steuerung von vier PCs pe...
Kleiner automatischer KVM-Switch - ermöglicht die Bedienung von vier Rechnern mit nur einer Maus und einer Tastatur (USB) Die Umschaltung zwischen den PCs erfolgt entweder über Tastenkombination (H...
KVM-Switch, 4-Port, Single-Display, 4K, HDMI® Bedienen Sie 4 PCs über eine USB-Tastatur- und Mauskombination - wechseln Sie per Knopfdruck zwischen vier Computern Produktvorteile: Nutzen Sie einen ...
Der InLine KVM Desktop Switch wurde speziell für die Nutzung von zwei Monitoren (2x DisplayPort) an vier Multimedia-Computern entwickelt. Mit dem InLine KVM Desktop Switch können Sie vier PCs mit n...