Die Schlauch-Klemmleuchte FLEXO überzeugt durch ihre Flexibilität. Durch die integrierte Klammer lässt sich mühelos z.B. an Ihrem Tisch befestigen. Der komplette Leuchtenhals ist flexibel, sodass S...
Schreibtischlampe PIT grau, dreifach schwenkbar, als Klemmleuchte verwendbarAuf der Suche nach ausgefallenen Bürolampen und Leselampen fällt diese graue Schreibtischlampe aus dem Hause Honsel Leuch...
Schreibtischlampe PIT schwarz, dreifach schwenkbar, als Klemmleuchte verwendbarAuf der Suche nach ausgefallenen Bürolampen und Leselampen fällt diese schwarze Schreibtischlampe aus dem Hause Honsel...
Schwenkbare Klemmleuchte / Klammerleuchte Silber mit LED LeuchtmittelDiese vielseitige Leseleuchte zum Klemmen besticht durch ihr angenehmes Design und ihre praktischen Finessen. Der Korpus der Kle...
Schwenkbare Klemmleuchte / Klammerleuchte Weiß mit LED LeuchtmittelDiese vielseitige Leseleuchte zum Klemmen besticht durch ihr angenehmes Design und ihre praktischen Finessen. Der Korpus der Klemm...
Aus Aluminium und Kunststoff. Mit Tischklemme. Helligkeit einstellbar. Mit 160 LEDs. Leuchtenkopf ist beweglich. Leuchtenarm ist beweglich. Lichtleistung 700-750 lm. Mittlere Nennlebensdauer: 30.00...
TWINFLEX - Doppelt leuchtet besser Die ANSMANN TWINFLEX ist die flexible Universalbeleuchtung, die immer dabei ist. Die ideale Leuchte für Musiker, Lesefreunde, Camper, Handwerker uvm. überall einf...
Mit diesem Klemmspot holen Sie sich eine flexible Beleuchtung nach Hause. Befestigen Sie Klemmleuchte am Schreibtisch im Büro, Regal im Wohnzimmer sowie am Bett im Schlafzimmer, je nachdem wo Sie g...
Tischleuchte LED Zirkon schwarz Produktdetails: vielfältig verstellbarer Leuchtenkopf zum optimalen Ausrichten des Lichts Kopf und Doppelarm aus hochwertigem Aluminium Schalter / Dimmer am Leuchten...
Der Klemmspot -Gryps- kann je nach Möglichkeit an einem Tisch oder Regal festgeklemmt werden. Da die Leuchte ohne Leuchtmittel ausgeliefert wird können Sie frei entscheiden zwischen R50 Reflektorla...
SUZI Schwarz Grau Weiß Klemmleuchte Klemmlampe Kunststoff E27 a.f. LED Klemmleuchte mit Flexarm und Klemmfuß zur Befestigung an Schreibtischkanten oder Regalböden. Der Leuchtenschirm kann um 360° v...
EUROLITE Flexilight Klemmleuchte Schwanenhalsleuchte mit Befestigungsclip 12V/5W-Lampe Helligkeitsregler Betrieb über mitgeliefertes Netzteil Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz 12 V AC 500 mA Gesa...
LED-Klemmleuchte GX53 827, nickel LM85854Titanfarbene LED-Klemmleuchte mit flexiblem schwarzen Schwanenhals. Kräftige Metallklemme für bis zu 25 mm dicke Platten. Durch Hakenöse auch als Wandleucht...
Erfolgreicher Design-Klassiker mit überzeugendem Preis-/Leistungsverhältnis Praxiserprobt und leistungsstark, flexibel in alle Richtungen einstellbar Professionelle Arbeitsplatzleuchte, hohe Lichtq...
• 5 LEDs • 3 unterschiedliche Helligkeiten bzw. Lichtfarben einstellbar • sehr flexibler Schwanenhals • mit integriertem Schalter • mit Klemme • inkl. 1000mAh Lithium Akku und USB-Kabel zum aufladen