Kfz-Sicherung, Typ=CF050, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=-888, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Breite=20 mm, Höhe=11.8 mm, Länge=23.5 mm, Nennspannung (AC)=-888, Nennspannung (DC)=58...
Sicherung, 0299050.ZXNV, Littelfuse Die MAXI®-Sicherung verwendet die "Diffusion Pill Technology", um eine vorhersehbare Zeitverzögerungscharakteristik und eine geringe Wärmeabgabe zu gewährleisten...
Hansor AMP-M050 Maxi Flachsicherung 50 A Rot 1 St. Maxi - Flachstecksicherung - 58 V 58V - Anwendung Geprüft nach: SAE J1888, ISO 8820-3, SAE J2576 Entwickelt für die Hochspannungsautomobilindustri...
Strom = 50A Sicherungs Typ = Flachsicherung Betriebsspannung = 32V ac/dc Länge = 16mm Breite = 10mm Charakteristik = T Serie = MIDI Sicherungen Littelfuse MEGA. Die Sicherungen der Serie Littelfuse...
KFZ-Flachsicherung 8,9x29,5mm KFZ-Sicherungen haben ihre Einzatzgebiete in der Automobilbranche, der Zulieferer- und Zubehorbranche. Die Vielfaltigkeit der einzelnen Spezifikationen erlaubt eine na...