Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse Flachsicherung Kfz Sicherung, 50A, 32V ac/dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8783249
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0MID050.X
EAN/GTIN:
     5059041750639
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Strom = 50A
Sicherungs Typ = Flachsicherung
Betriebsspannung = 32V ac/dc
Länge = 16mm
Breite = 10mm
Charakteristik = T
Serie = MIDI

Sicherungen Littelfuse MEGA. Die Sicherungen der Serie Littelfuse MEGA wurden für den Stromkreisschutz mit hohen Stromstärken entwickelt und sind mit "Diffusion Pill Technology" sowie Zeitverzögerungseigenschaften ausgestattet. Die Sicherung MEGA ist ideal für den Batterie- und Lichtmaschinenschutz sowie andere dicke Kabel, die einen Schutz bei äußerst hohen Stromstärken benötigen.
Weitere Informationen:
Strom:
50A
Sicherungs Typ:
Flachsicherung
Betriebsspannung:
32V ac/dc
Länge:
16mm
Breite:
10mm
Charakteristik:
T
Serie:
MIDI
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, littelfuse flachsicherung 50a, auto sicherung, auto sicherung 50a, 8783249, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Kfz Sicherungen, Littelfuse, 0MID050X, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Car Fuses
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,07*
€ 7,21*
2 Tage
2184
€ 14,99*
ab € 3,43*
€ 9,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.