Bratenthermometer Jeder gute Koch, der einen perfekten Braten zubereiten will, braucht ein Bratenthermometer. FMprofessional hat eine Variante aus robustem Edelstahl entwickelt und auf der Anzeige ...
Meater WLAN Thermometer Für den besondern Fleischgenuss Das Meater Thermometer Plus ist das ideale Werkzeug für ein perfektes Fleischergebnis. Einfach in das Fleisch stecken und mit der zusätzliche...
Einfach in der Handhabung, groß in der Leistung: Das Mini-Thermometer mit verlängertem Einstechfühler lässt sich für verschiedenste Temperaturmessungen einsetzen. Es lässt sich z.B. in Laboren für ...
Der Princess 182092 Airfryer Grill ist eine 2-in-1-Luftfritteuse, mit der Sie knusprige, goldbraune Pommes frites und leckeres gegrilltes Gemüse zubereiten können. Mit dieser Heißluftfritteuse könn...
Mini-Alarm-Thermometer Das preisgünstige testo Mini-Thermometer mit Alarmfunktion ist klein und handlich, aber ganz groß in der Leistung. Der Einstech-Fühler umfasst eine 80 cm-Leitung und ist fest...
Lieferung inkl. Batterie CR2032, Temperaturmesssonden Typ BEHA-AMPROBE TPP1-C1/TPP2-C1. Mit Messwertspeicher, Data Hold und langer Batterielebensdauer bis 200 h; Messbereich: –50 bis +250 °C, Auflö...
Digital Einstech-Thermometer LabTherm kalibriert mit ISO-Zertifikat Die Kontrolle der Kerntemperatur beim Grillen oder Braten, der sichere Temperatur-Check von Babynahrung, die Zubereitung von Lebe...
Kleines Klappthermometer zur Kerntemperaturmessung. Das TLC 700 entspricht der Norm EN 13485. Mit fest angeschlossenem Fühler ist es robust und stoßfest. Features: Messbereich -30 bis +220 ºC Wasse...
ebro TTX 210 Kernthermometer Temperatur-Messgerät Messbereich Temperatur -30 bis +199.9 °C Typ T Kernthermometer für wechselbare Fühler Messbereich -30 °C bis +199.9 °C Genauigkeit +/- 0,5 °C (-30 ...
Thermometer Prüfstab und Fassung mit Klemme aus Edelstahl 18/10, Schutzkappe aus Kunststoff, Messbereich -10C bis +100C, kalibrierbar, Messgenauigkeit etwa +- 2C, weites Einsatzfeld für Messungen a...