Keramikkondensator, Typ=CC1206KKX7RCBB103, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=1.3 mm, Kapazität=10 nF, Länge=3.2 mm, Nennspannung=1 kV, Anschlussa...
Keramikkondensator, Typ=CC0805KKX7RBBB103, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.3 mm, Höhe=0.8 mm, Kapazität=10 nF, Länge=2 mm, Nennspannung=500 V, Anschlussar...
Betriebstemperatur, max.: 85 °C Kapazität: 10000 pF Produktpalette: CC Series Dielektrikum: Y5P Kondensatoranschlüsse: Radial Leaded Betriebstemperatur, min.: -30 °C SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Spa...