Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVX SA, axial Vielschicht Keramikkondensator Z5U, 10nF ±20% / 50Vdc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5373454
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     SA105E103MAR
EAN/GTIN:
     5059043044439
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kapazität = 10nF
Spannung = 50V dc
Montageart = Axial
Dielektrikum = Z5U
Toleranz = ±20%
Abmessungen = 2.54 (Dia.) x 4.32mm
Länge = 4.32mm
Durchmesser = 2.54mm
Serie = SA
Toleranz Minus = -20%
Toleranz Plus = +20%
Betriebstemperatur max. = +85°C

Serie SA. Dielektrikum Z5U Konturgetreue SpinGuard®-Beschichtung Gehäusewerkstoff: Epoxidharz Flammhemmend
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Axial
Dielektrikum:
Z5U
Toleranz:
±20%
Abmessungen:
2.54 (Dia.) x 4.32mm
Länge:
4.32mm
Durchmesser:
2.54mm
Serie:
SA
Toleranz Minus:
-20%
Toleranz Plus:
+20%
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 10nf 50v, axial kondensator, axial kondensator 0,01 µf, 5373454, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, SA105E103MAR, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.