Hand-Crimpzange, 09990000501, HARTING Hand-Crimpzange, für gedrehte Messer und Federkontakte, 4-point crimping according to MIL 22 520/2-01, Leiterquerschnitt: 0,09 - 0,82 mm².
Produkttyp = Crimpzange Betätigung = Hand Zur Verwendung mit = D-Sub-Standardkontakte Ratsche = Ja Gesamtlänge = 195 mm IEC 60 807. Harting Sub-D Steckverbinder Crimpkontakte und Werkzeuge. Eine Se...
Produkttyp = Crimpzange Betätigung = Hand Zur Verwendung mit = preLINK-Abschlussblock Harting Ha-VIS preLink Werkzeuge. Ein umfassendes Angebot von Harting Ha-VIS preLink Werkzeugen, einschließlich...
Produkttyp = Crimpzangenrahmen Betätigung = Hand Ratsche = Ja Gesamtlänge = 220 mm Harting-Handwerkzeuge, Serie DIN 41612. Eine Werkzeugreihe, die sich besonders für den Einsatz mit der Serie DIN 4...
Serie = Han-Fast Lock Produkttyp = Crimpzange Betätigung = Hand Zur Verwendung mit = Han-Fast Lock Kontakte Ratsche = Ja Harting Han-Fast Lock Crimpwerkzeug. Eine Serie mit Crimpwerkzeugen zum Crim...
Serie = Han-Fast Lock Produkttyp = Crimpzange Betätigung = Hand Zur Verwendung mit = Han-Fast Lock Kontakte Ratsche = Ja Harting Han-Fast Lock Crimpwerkzeug. Eine Serie mit Crimpwerkzeugen zum Crim...
Hersteller: HARTING Steckverbinder-Serie: Han® D;Han E®;Han® C;Han-Yellock Werkzeug-Typ: zum Festklemmen Länge des Werkzeugs: 265mm Werkzeuge zur Kabelschuhbearbeitung: Crimp-Kontakte Eigenschaften...