Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange für Koaxiale Steckverbinder, Harting 09990000503


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpzange für Koaxiale Steckverbinder, Harting 09990000503
Crimpzange für Koaxiale Steckverbinder, Harting 09990000503
Artikel-Nr.:
     4502-44F8459
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09990000503
EAN/GTIN:
     4099891358495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Hand-Crimpzange, 09990000503, HARTING Hand-Crimpzange, für Koaxialkontakt, nach DIN 41626, für Außenleiter.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Koaxiale Steckverbinder
Länge:
279 mm
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.667 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 573,65*
€ 668,67*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 576,12*
€ 668,69*
€ 6,90*
ab € 761,37*
€ 933,25*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,67*
€ 795,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,14*
€ 779,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,20*
€ 713,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,68*
€ 696,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,65*
€ 682,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000515
ab € 308,55*
Zubehör
Harting
09990000519
ab € 403,69*
Zubehör
Harting
09990000518
ab € 739,42*
Zubehör
Harting
09990000508
ab € 269,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.