Keramikkondensator, Typ=CC0603KRX7R0BB104, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Höhe=0.8 mm, Kapazität=100 nF, Länge=1.6 mm, Nennspannung=100 V, Anschlus...
Betriebstemperatur, min.: -55 °C Produktlänge: 3.2 mm Kapazität: 22 µF Spannung (DC): 25 V SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktbreite: 2.5 mm Dielektrikum: X7R Bauform / Gehäuse des Kondensators: 12...
Kapazität = 1nF Montageart = Durchsteckmontage Dielektrikum = E Toleranz = ±20% Abmessungen = 8 x 6mm Höhe = 6mm Serie = DE1 Entstörklasse = X1, Y1°C Lead Type Disc Ceramic Capacitors for General P...