Kabelbrücke, groß, Normelement, schwarz / gelb. Getestet bis 12 t Achslast. Für gelegentlichen Schwerlastverkehr ausgelegt. Mit drei Kanälen. Hohe Stabilität durch spezielle Hartgummimischung und r...
Die mit 4 Kanälen ausgestattete Defender Office erfüllt alle Erwartungen sowie Richtlinien (nach § 3 A1 der ArbStättV) an einen professionellen Kabelschutz egal ob im Büro, in Ihrem Tagungsraum ode...
mit drei Kanälen · zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind · Abmessung Kabelkanäle H 50 x B 68/57/65 mm · keine Befestigung nötig · aus schwarzem vulkanisiertem Voll...
Kabelbrücken-Set, mit 1 Rolle doppelseitigem Klebeband (5m), grau, 3mx100mm Kabelbrücken-Set für Büro- und Werkstattbereiche, Set mit 1 Rolle doppelseitigem Klebeband (5 m), sehr flache Form, jewei...
Höhe: 50 mm Breite: 900 mm Überfahrlänge: 500 mm Kabelkanäle: 5 à ca. 38 mm Material: Recyclinggummi Achslast: max. 8 t Arbeitsbereich: -40°C bis +70°C Gewicht: ca. 12 kg inkl. gelbem Deckel aus PE...
Endstück für Defender Office Die mit 4 Kanälen ausgestattete Defender Office erfüllt alle Erwartungen sowie Richtlinien (nach § 3 A1 der ArbStättV) an einen professionellen Kabelschutz egal ob im B...
Schlauchbrücke / Kabelbrücke, verzinkt - Schake sehr robuste Konstruktion aus verzinktem Stahl zum Schutz vor Versorgungsleitungen Belastung bis 40t mit seitlich angeschweißten Haken und Ösen zur V...
Schlauch- und Kabelbrücke SET bestehend aus: 15 x Schlauch und Kabelbrücke (Art.-Nr. 874SW-SK-33933) 1 x Lager und Transportpalette (Art-Nr. 874SW-SK-33933-5)
Schlauchbrücke hochbelastbare Gummi-Mischung mit gelben Reflexstreifen wolk® Schlauchbrücke Die wolk® Schlauchbrücke dient dem sicheren Überfahren von Schläuchen und Kabeln. hochbelastbare Schlauch...
4 Mini-Kabelkanäle - Die Design-Lösung für den Innenbereich Defender OFFICE-Kabelbrücken sind in den Farben schwarz, grau und gelb erhältlich und bieten eine elegante Lösung für den sicheren Fußgän...
Die mit 4 Kanälen ausgestattete Defender Office erfüllt alle Erwartungen sowie Richtlinien (nach § 3 A1 der ArbStättV) an einen professionellen Kabelschutz egal ob im Büro, in Ihrem Tagungsraum ode...
Kabelbrücke 4 Kanal, Zapfen. Dienen dem Schutz von Leitungen, Kabeln, Schläuchen und Rohren auf der Baustelle. Produktbeschreibung: Kanalgröße je Kanal (mm): 2 Kanäle 52 x 52, 2 Kanäle 46 x 52 dien...
Die Defender Midi wurde als Lösung für Anwendungen zwischen der Defender Mini und Defender III entwickelt und hat sich als Standard für die Industrie und Veranstaltungstechnik am Markt durchgesetzt...