Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CG09883 Herst.-Nr.: B506I-HOOK-LOOP-TIES EAN/GTIN: 0065030894104 |
| |
|
| | |
| Bündeln und Organisieren von Kabeln in Server-Racks und Arbeitsplätzen im Büro
Bündeln Sie PC Kabel, organisieren und sichern Sie Büro-/Serverkabel und verbessern Sie den Luftstrom um unternehmenskritische Geräte mit diesem 50er-Pack 15 cm Klettkabelbinder.
Problemloses Kabelmanagement
Die Klettverschluss Kabelbinder bieten eine Lösung zum Bündeln und/oder Sichern. Sie schützen die Geräte, indem sie die Belastung der Kabel/Anschlüsse reduzieren. Bündeln Sie Kabel, um den Luftstrom in Umgebungen mit hoher Verkabelungsdichte zu verbessern, z. B. in Rechenzentren und Serverräumen.
Vielseitige Anwendung
Die Klettverschluss Kabelbinder können zum Bündeln und Binden von IT-Werkzeugen verwendet werden. Darüber hinaus können die Kabelbinder zur Befestigung von Kabelkanälen an Bürotischen und Serverraumgeräten verwendet werden. Die wiederverwendbaren Kabelbänder sind einfach anzubringen, einzustellen und zu entfernen. Diese Bänder bieten eine wiederverwendbare und modulare Möglichkeit, Kabel zu bündeln und zu sichern - ein Fortschritt gegenüber herkömmlichen Kabelbindern.
The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 150 mm | | Breite | 12 mm | | Höhe | 15 mm | | Gewicht | 80 g | | Verpackungsbreite | 198 mm | | Verpackungstiefe | 220 mm | | Verpackungshöhe | 20 mm | | Paketgewicht | 84.3 g | Merkmale | Typ | Kabelbinder mit Klettverschluss | | Material | Nylon | | Produktfarbe | Schwarz | | Betriebstemperatur | -10 - 80 °C | Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 400 mm | | Höhe des Versandkartons | 500 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, kabelbinder set, kabelbinder, klett-kabelbinder schwarz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,12* | € 14,25* | | | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 11,52* | € 16,23* | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,95* | ab € 13,15* | € 19,14* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 16,72* | € 23,30* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 16,93* | € 23,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|