Kabelbrücken mit Deckel (3 Kanäle 45° Winkel links) Art.Nr. 200D3K45L Die modularen Crash Stop Kabelbrücken mit Deckel sind ein sinnvoller Schutz für Kabel und kleine Schläuche in Geh- und Fahrwege...
∙ Für den absolut stabilen Schutz aus hochwertigem Aluminium, pulverbeschichtet ∙ Selbst hohe Belastungen werden so überstanden ∙ Die Kabelbrücken werden einfach zusammengesteckt, bei Bedarf mit de...
Das Schake Gitterrohrmast-Set verfügt über alle Elemente für den Aufbau eines praktischen Gittermastes welcher sich beispielsweise für Ampelanlagen und große Beschilderungen eignet. Ausstattung Sch...
EVOline Bridge Aluminium Kabelbrücke verklebbar 1200 mm, schwarz Für das sichere Verlegen von Datenkabeln oder Stromkabeln frei in einem Raum sorgt die verklebbare EVOline Bridge Aluminium Kabelbrü...
DEFENDER by Adam Hall Kabelbrücke 866XP100YEL Polyurethan Gelb Anzahl Kanäle: 1 1005 mm Inhalt: 1 St. Defender XPRESS 100 YEL - XPRESS Drop-over Kabelbrücke 100mm, Gelb Einfach und leicht in der Ha...
Kabelbrücke aus Aluminium, LxBxH 2000 x 80 x 20 mm, lichtgrau, VE 4 Stk. So sind Kabel, Schläuche und Rohre keine Stolperfallen mehr! Mit bereiften Fahrzeugen bis 1,5 t überfahrbar. Mit Längsverbin...
EVOline Bridge Aluminium Kabelbrücke verklebbar 1600 mm, schwarz Für das sichere Verlegen von Datenkabeln oder Stromkabeln frei in einem Raum sorgt die verklebbare EVOline Bridge Aluminium Kabelbrü...
2 extragrosse Kabelkanäle - Der Schwerlast-Gigant Defender® Ultra L 2 - Schwerlastbrücken wurden für anspruchsvollste Einsätze entwickelt und verfügen über zwei extragroße Kabelkanäle à 108 x 110 m...
Kabelbrücke Toploader 3m,schnelle Verlegung von Kabeln,grau,12x62mm,3 Meter Kabelbrücke Toploader 3m, sicher und einfach von oben zu beladen, ideal geeignet fürdie schnelle und sichere Verlegung vo...
Kabelbrücken mit Deckel, 5 Kanäle 45° Winkel links Art.Nr. 200D5K45L Die modularen Crash Stop Kabelbrücken mit Deckel sind ein sinnvoller Schutz für Kabel und kleine Schläuche in Geh- und Fahrwegen...