USB 3.2 Verlängerungskabel zum Verbinden von USB-Geräten SuperSpeed USB 3.2 Gen.1 unterstützt Datenraten bis zu 5 Gb/s (ca. 10x schneller als USB 2.0) Abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1 Zum Ansc...
USB 3.2 Verlängerungskabel USB Typ-C Stecker zu USB Typ-C Buchse Zum Verlängern vorhandener USB-C Verkabelung Datenübertragungsrate: bis 0.5m: 10Gb/s, bis 3m: 5Gb/s Unterstützt USB Power Delivery b...
USB 3.2 Verlängerungskabel USB Typ-C Stecker gewinkelt zu USB Typ-C Buchse Zum Verlängern vorhandener USB-C Verkabelung Datenübertragungsrate: bis 0.5m: 10Gb/s, bis 3m: 5Gb/s Unterstützt USB Power ...
Gerade wenn man Mobil sein möchte ist das Flachkabel die beste Möglichkeit, es platzsparend zu verstauen. USB A Stecker an USB A Buchse Farbe: schwarz vergoldete Kontakte USB 2.0 und abwärtskompatibel
Micro-USB Verlängerung USB 2.0 kompatibel USB Micro-B Stecker auf USB Micro-B Buchse Farbe schwarz, vergoldete Kontakte 5-polige 1:1 Belegung, zum Laden und Datentransfer geeignet
USB 2.0 Verlängerungskabel Stecker Typ A auf Buchse Typ A Smart USB A Stecker, gewinkelt und reversibel verwendbar High Speed USB 2.0, abwärts kompatibel zum USB 1.1 Standard Farbe: schwarz 2xAWG24...
InLine Premium USB 2.0 Verlängerung mit Magnet-Standfuss und vergoldeten Kontakten. Mit der Verlängerung können Sie USB 2.0 Geräte direkt am Arbeitsplatz anschließen, ein mühsames Anstecken am PC-G...
USB 2.0 (Universal Serial Bus) Verlängerungskabel für die Datenübertragung mit einer maximalen Geschwindigkeit von 480Mb/s. Dieses Kabel ist mit allen Geräten mit USB 2.0-, USB 1.1- und USB 1.0-Sch...
USB Stecker Typ A an Buchse Typ A kompatibel zum USB 2.0 Standard mit Ferritkern Farbe: transparent/weiß doppelt Geschirmt extradichte Geflechtschirmung im wiederverschließbaren PE-Beutel mit EAN-Code
Verlängerungskabel A Stecker an 2x A Buchse (1x nur USB Stromanschluss, 5V DC) USB 3.0 Verlängerungskabel A Stecker an 2x A Buchse Unterstützt Transferraten bis 5 Gb/s Der obere Anschluss "Data" bi...
InLine Bulk: 50x Artikel 35620 zur direkten Verwendung. Ideal für den Einsatz beim Kunden. Bewährte InLine-Qualität bei minimaler Verpackung. Die VPE orientiert sich an der optimalen Auslastung der...