Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine 50er Bulk-Pack USB 3.0 Kabel Verlängerung, A Stecker / Buchse, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine 50er Bulk-Pack USB 3.0 Kabel Verlängerung, A Stecker / Buchse, 2m
InLine 50er Bulk-Pack USB 3.0 Kabel Verlängerung, A Stecker / Buchse, 2m
InLine 50er Bulk-Pack USB 3.0 Kabel Verlängerung, A Stecker / Buchse, 2m
InLine 50er Bulk-Pack USB 3.0 Kabel Verlängerung, A Stecker / Buchse, 2m
InLine 50er Bulk-Pack USB 3.0 Kabel Verlängerung, A Stecker / Buchse, 2m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94373434
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     B-35620
EAN/GTIN:
     4043718304776
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung typ a 2m
usb verlängerung
InLine Bulk: 50x Artikel 35620 zur direkten Verwendung.
Ideal für den Einsatz beim Kunden. Bewährte InLine-Qualität bei minimaler Verpackung. Die VPE orientiert sich an der optimalen Auslastung der Kartonkapazität. Die Kabel sind zum Schutz vor Feuchtigkeit zusammen in einer PE-Tüte verpackt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Plug
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung 2m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,91*
€ 284,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,80*
€ 281,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,39*
€ 264,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,03*
€ 257,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,77*
€ 231,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.