Ein Treppen-Modul besteht aus einer Treppe mit beidseitigem Handlauf, einer Plattform, einem stirnseitigen Geländer sowie einer Sicherungstüre Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Alumi...
Produktbeschreibung: aus 40 mm Rundrohr mit Verbindern aus Aluguss in orange pulverbeschichtet kann wahlweise links oder rechts montiert werden DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten demnach ist bei ei...
LM-Treppe 60° 11 Stufen, 1000 mm breit, Höhe 2,75 m Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen. Verschiedene Neigungen, 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse. Wahlweise Stuf...
LM-Treppe 60° 17 Stufen, 600 mm breit, Höhe 4,25 m Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen. Verschiedene Neigungen, 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse. Wahlweise Stufe...
euroline Alu Treppe 51041 Stufenbreite 0,60m Neigung 45° Stufenbelag Standard Alu gerieft, weitere Stufenbeläge (Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech, Alu-Gitterrost & Alu-Lochblech) gegen Aufpreis, f...
Layher 1116710 TP ALU-TREPPE 45° 0.60X2.00 M T21 Ein sicherer, fest montierter Aufstieg ohne Geländer. Überall dort, wo Material, Geräte, Maschinen in der Höhe zu lagern oder zu bedienen sind. Schn...
Ein Treppen-Modul besteht aus einer Treppe mit beidseitigem Handlauf, einer Plattform, einem stirnseitigen Geländer sowie einer Sicherungstüre Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Alumi...
Produktbeschreibung: aus 40 mm Rundrohr mit Verbindern aus Aluguss in orange pulverbeschichtet kann wahlweise links oder rechts montiert werden DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten demnach ist bei ei...
euroline Alu Treppe 51042 Stufenbreite 0,80m Neigung 45° Stufenbelag Standard Alu gerieft, weitere Stufenbeläge (Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech, Alu-Gitterrost & Alu-Lochblech) gegen Aufpreis, f...
Layher 1116711 TP ALU-TREPPE 45° 0.60X2.20 M T21 Ein sicherer, fest montierter Aufstieg ohne Geländer. Überall dort, wo Material, Geräte, Maschinen in der Höhe zu lagern oder zu bedienen sind. Schn...
Ein Treppen-Modul besteht aus einer Treppe mit beidseitigem Handlauf, einer Plattform, einem stirnseitigen Geländer sowie einer Sicherungstüre Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Alumi...