Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: G Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 6 D3: 4 L1: 30 L2: 16 L3: 45...
PARKER Gerader Einschraubstutzen GE42LR11/4EDOMDCF (Stahl verzinkt), ERMETO EO-Verschraubungen sind für die Verwendung mit metrischen Rohren dimensioniert. Alle Abmessungen, wie z. B. Gewinde, Schl...
PARKER Gerader Stutzen G25SCF (Stahl verzinkt), ERMETO ERMETO Original Gerader Stutzen - EO 24° Anschluss Als Ermeto Vertragshändler sind wir Ihr Ansprechpartner für Verschraubungen in Premium-Indu...
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: G Werkstoff: Stahl Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 6 D3: 4 L2: 16 L3: 45 S1:...
PARKER Gerader Stutzen G28LCF (Stahl verzinkt), ERMETO ERMETO Original Gerader Stutzen - EO 24° Anschluss Als Ermeto Vertragshändler sind wir Ihr Ansprechpartner für Verschraubungen in Premium-Indu...
PARKER Gerader Stutzen G38SCF (Stahl verzinkt), ERMETO ERMETO Original Gerader Stutzen - EO 24° Anschluss Als Ermeto Vertragshändler sind wir Ihr Ansprechpartner für Verschraubungen in Premium-Indu...
Technische Eigenschaften: Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Rohraußendurchmesser D1: 8 D3: 6 L1: 25 L2: 11 S1: 14 S2: 17 mm PN bar: 500 Bestellzeichen: G Baureihe...
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: G Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 6 D3: 4 L1:...
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: G Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 6 D3: 4 L1: 2...
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Messing Oberfläche: Messing Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L D3: 6 L1: 25 L2: 11 L3: 40 S2: 17 mm PN bar: 200 Bestellzeichen: G Rohrauße...
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: G Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 8 L1: 25 L2: 11 L3...
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: G Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: LL Rohraußendurchmesser D1...