PARKER Einschraubstutzen EGE15LREDCF (Stahl verzinkt), ERMETO ERMETO Original Gerader Einschraubstutzen mit EO 24° DKO Dichtkegel (vormontiert) / Einschrabzapfen mit Eolastic-Dichtung ED aus NBR Al...
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: G Werkstoff: Edelstahl Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: LL Rohraußendurchmesser D1: 6 D3: 4,5 L2: 9 L3: 32 S1: 11 S2: 12 mm Oberfläch...
PARKER Einschraubstutzen EGE16SREDCF (Stahl verzinkt), ERMETO ERMETO Original Gerader Einschraubstutzen mit EO 24° DKO Dichtkegel (vormontiert) / Einschrabzapfen mit Eolastic-Dichtung ED aus NBR Al...
PARKER Einschraubstutzen EGE22LREDCF (Stahl verzinkt), ERMETO ERMETO Original Gerader Einschraubstutzen mit EO 24° DKO Dichtkegel (vormontiert) / Einschrabzapfen mit Eolastic-Dichtung ED aus NBR Al...
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: G Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1:...
PARKER Einschraubstutzen EGE28LREDCF (Stahl verzinkt), ERMETO ERMETO Original Gerader Einschraubstutzen mit EO 24° DKO Dichtkegel (vormontiert) / Einschrabzapfen mit Eolastic-Dichtung ED aus NBR Al...
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: G Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 6 D3: 4 L1: 24 L2:...
PARKER Einschraubstutzen EGE35LREDCF (Stahl verzinkt), ERMETO ERMETO Original Gerader Einschraubstutzen mit EO 24° DKO Dichtkegel (vormontiert) / Einschrabzapfen mit Eolastic-Dichtung ED aus NBR Al...
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: G Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: LL Rohraußendurchmesser D1: 6 D3: 4,5 L2: 9 L3: 32 S1: 11 S2: 12 mm P...