Prüfadapter, Z745R, Gossen Metrawatt Prüfadapter zur Prüfung der Leerlaufspannung von Schweißgeräten nach EN 60974 Der Prüfadapter dient, in Verbindung mit einem SECUTEST oder einem Multimeter, zum...
High-End Digital-Multimeter mit Leistungs- und Energiemessung Das neue professionelle Multimeter METRAHIT ENERGY sprengt jetzt alle bisherigen Leistungsgrenzen. Durch die gleichzeitige TRMS Strom- ...
Multimeter und Kalibrator, M245A, Gossen Metrawatt Das METRACAL MC ist gleichzeitig Multimeter und Kalibrator. Es simuliert Sensorbedingungen am Eingang eines Umformers oder Transmitters bzw. Trenn...
Multimeter, M242E, Gossen Metrawatt 4-1/2-stelliges Echt-Effektivwert-Digitalmultimeter für den professionellen Einsatz mit einer Auflösung von 12.000 Stellen und 16 Multimeterfunktionen.
TRMS Multimeter, Motorwicklungs- und Isolationstester, M246C, Gossen Metrawatt Das METRAHIT COIL ist ein Digitalmultimeter mit Isolationsmessung und Windungsschlusserkennung. Es ist robust und zuve...
Multimeter, M246B, Gossen Metrawatt Das METRAHIT ISO ist ein Digitalmultimeter mit Isolationsmessung. Es ist robust und zuverlässig für den professionellen Einsatz und präsentiert sich in attraktiv...
Multimeter, M234D, Gossen Metrawatt Die Digital-Multimeter METRAport 40S eignen sich für den universellen Einsatz in der allgemeinen Elektrotechnik, Elektronik sowie im Automobilservice. Die Neiget...
Der Zangenstromsensor ermöglicht in Verbindung mit einem Multimeter die galvanisch entkoppelte Messung von Wechselströmen ohne Auftrennen des stromführenden Leiters. Features: Messbereich 10 mA - 1...
Netzteiladapter, Z218H, Gossen Metrawatt Der Netzadapter ermöglicht Batterie sparenden Netzbetrieb, insbesondere bei Dauermessungen der Multimeter mit internem Speicher. Features * Für METRAHIT 27M...
Kabel-Multimeter, M246S, Gossen Metrawatt Das Kabel-Multimeter METRAHIT T-COM PLUS ist ein tragbares, robustes und feldtaugliches Messgerät. Es dient zur Durchführung von Messungen zur Ermittlung v...
AC Strom absolut Max. = 300A ac Modellnummer = METRACLIP 61 Zangenmessgerät Typ = AC Strommesszange Sicherheitskategorie = CAT II 600 V Die digitale Leckstromklemme von Gossen MatraWatt AC für 1 mA...
Strommessadapter für Multimeter PMA16Leistungs- und Strommessadapter für Multimeter.. Der Messadapter PMA16 ist ein Zwischenstecker zur Messung von Strom- der Leistungsaufnahme eines 1-phasigen Net...