| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2131854 Herst.-Nr.: M311D EAN/GTIN: 4012932116199 |
| |
|
| | |
| AC Strom absolut Max. = 300A ac Modellnummer = METRACLIP 61 Zangenmessgerät Typ = AC Strommesszange Sicherheitskategorie = CAT II 600 V
Die digitale Leckstromklemme von Gossen MatraWatt AC für 1 mA bis 300 A einschließlich 2 installierten Knopfzellen mit Bedienungsanleitung.Universal anwendbar Hochwertiges tragbares Multimeter Kompakt, handlich und leicht Schutz vor Stößen und Stößen Weitere Informationen: | | AC Strom absolut Max.: | 300A ac | Modellnummer: | METRACLIP 61 | Zangenmessgerät Typ: | AC Strommesszange | Sicherheitskategorie: | CAT II 600 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitalmultimeter, Multimeter, Multitester, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, digital amperemeter ac, amperemeter digital, amperemeter, 2131854, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Gossen Metrawatt, M311D |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 391,47* | € 425,24* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 388,94* | € 425,26* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 392,29* | € 427,31* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 401,06* | € 437,40* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 437,86* | € 489,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|