Kühlschrank-CaGrady Asisto, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion, doppelwandig gedämm, mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mobil auf 4 Maxi-Lenkrollen, die vorderen fe...
Kühlgerät Minibar NTE,40L HiProEvolutionN40GliThermoelektrische Minibar, 40-l-Klasse, Geräuschloses, thermoelektrisches Kühlsystem für hohen Gästekomfort, die transparente Glastür und Beleuchtung z...
C+P Kühlschrank-Caddy Asisto, 500 x 600 x 1157 mm, weiß, mit Abfallsammler Kühlschrank-Caddy, mit Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion, doppelwandig gedämmt, mit hochwertiger Einbrennbeschichtung ...
C+P Kühlschrank-Caddy Asisto, 500 x 600 x 1157 mm, weiß Kühlschrank-Caddy, mit Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion, doppelwandig gedämmt, mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständ...
Brutto- / Nettorauminhalt 347/250 l Außen Maße in mm (B/T/H) 597/654/1684 Innen Maße in mm (B/T/H) 475/423/1459 Energieeffizienzklasse Energieverbrauch in 365 Tagen 538 kWh Klimaklasse (Energierich...
Kühlschrank-CaGrady Asisto, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion, doppelwandig gedämm, mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mobil auf 4 Maxi-Lenkrollen, die vorderen fe...
Neue Kundenabschlüsse oder erfolgreich abgeschlossene Projekte werden bei Ihnen gerne auch einmal mit Bier, Wein oder Prosecco gefeiert Dann ist dieser Unterbau-Flaschenkühler ein Must have für Ihr...
Digitale Temperaturanzeige Die digitale Temperaturanzeige zeigt gradgenau die Innentemperatur des Kühlgeräts an. Somit können sich Betreiber und Nutzer schnell einen Überblick über die Gerätetemper...
Kühler Drink gefällig? Kalte Getränke sollten bei keiner Party zur Neige gehen. Der CBE46DMF4EC Partykühlschrank mit einem Gesamtnutzinhalt von 46 l bietet genug Stauraum - zum Beispiel für 31 Dose...
Bartscher Glastürenkühlschrank 1400 GN210 | Innenbeleuchtung: Ja | Maße: 132 x 86 x 2040 cm. Gewicht: 166,5 kg Glastürenkühlschrank 1400 GN210 | Solide Edelstahlausführung im ansprechenden Design, ...
- Material: (Gehäuse und Innenraum) PCM beschichtet schwarz - Tür doppelverglast, selbstschließend, nicht abschließbar - LED-Beleuchtung: Canopy (2,4 Watt), innen (0,4 Watt) und 2x an der Tür (3,2 ...
Umluftkühlung Hocheffiziente Ventilatoren sorgen für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Kunststoff-Innenbehälter Der tiefgezoge...