SIMPLEX Cu-Stützhülse für Cu-Rohr 12 x 1.0 mm für Trinkwasser/Heizung/Gas Industrieanlagen/Druckluft/Solaranlagen/Fernwärme Temperaturbeständigkeit: -35°C bis 200°C Druckbeständigkeit: 16 bar -Geei...
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische In...
Stecker A = 12-mm-Steckanschluss Stecker B = 12-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Kreuz-Einsteckadapter Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr Serie = KQ2 Stecker D = Steckmontage 12 mm Stecke...
Kreuzstück 180, 4 x IG, Rp 1/2, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt, DIN EN 10242Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbreitete V...
SIMPLEX Cu-Stützhülse für Cu-Rohr 15 x 1.0 mm für Trinkwasser/Heizung/Gas Industrieanlagen/Druckluft/Solaranlagen/Fernwärme Temperaturbeständigkeit: -35°C bis 200°C Druckbeständigkeit: 16 bar -Geei...
Material: Temperguss, feuerverzinkt gefertigt nach BS EN 1562:1997 Material Befestigungsschraube: Edelstahl nach BS 970/420 TÜV-geprüft 1 Durchgang und 2 Abgänge | für die Erstellung stabiler und w...
Stecker A = 4-mm-Steckanschluss Stecker B = 4-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Kreuz-Einsteckadapter Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr Serie = KQ2 Stecker D = Steckmontage 4 mm Stecker C...
Kreuzstück 180, 4 x IG, Rp 1/4, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt, DIN EN 10242Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbreitete V...