Augendusche MB 50, mit Staubdeckel, zur Wandmontage, DVGW-Zertifikat zur Wandmontage Gehäuse, Klappschutzdeckel und Auffangbecken aus schlagfestem weißem ABS-Kunststoff 2 Sprühköpfe stellen eine fü...
Mini-Augendusche ideal für Labor, Abfüllstationen oder alle Arbeitsplätze, an denen mit aggressiven Stoffen gearbeitet wird. Eyes Fresh lässt sich auf jeden herkömmlichen Kaltwasserhahn montieren. ...
Augen-/Gesichtsdusche PremiumLine, mit Auffangbecken und Abdeckung, weiß. Hochleistungsbrauseköpfe für einen begrenzten, gleichmäßigen und weichen Wasserstrahl - optimiert für das Ausspülen von Che...
Mit der Augendusche i.c.clear können Sie einfach und effektiv Schmutz, Splitter und Fremdkörper aus den Augen spülen. Die kleine Dusche wird einfach am nomalen Wasserhahn montiert, die rote Staubsc...
Augendusche MB 50, mit Staubdeckel, zur Wandmontage zur Wandmontage Gehäuse, Klappschutzdeckel und Auffangbecken aus schlagfestem weißem ABS-Kunststoff 2 Sprühköpfe stellen eine für das Auge angene...
Augendusche mit Becken und 2 Brauseköpfen, HxT 260 x 395 mm, grün. Erstversorgung bei Fremdkörpern im Auge, Verätzungen etc. DIN EN 15154-1/ 15154-2 sowie DIN 12899. Inklusive Hinweisschildern. Dus...
Augendusche ClassicLine, mit zwei Brauseköpfen 45°, für die Tischmontage Augendusche ClassicLine, mit zwei Brauseköpfen 45°, gemäß DIN EN 15154 Teil 2, DIN 1988 Teil 2, EN 1717, DIN-DVGW zertifizie...
Augendusche mit Becken und 2 Brauseköpfen, HxT 260 x 395 mm, rot. Erstversorgung bei Fremdkörpern im Auge, Verätzungen etc. DIN EN 15154-1/ 15154-2 sowie DIN 12899. Inklusive Hinweisschildern. Dusc...
BROEN-LAB Augendusche Fundamental Alpha, DIN EN 15154 Teil 1/2, rot, Ø 274mm BROEN-LAB Augendusche Fundamental Alpha, gemäß DIN EN 15154 Teil 1/2, beim Öffnen des Betätigungshebels erfolgt das Spül...
B-Safety ClassicLine Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45° zur Wandmontage Aufputz und Unterputz B-SAFETY Sicherheits-Augendusche zur Wandmontage Aufputz und Unterputz Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG ...
BROEN-LAB Handaugendusche double, zur Tischmontage, 1,5m Schlauch, bis 7 l/min BROEN-LAB Handaugendusche double, zur Tischmontage, gemäß DIN EN 15154 Teil 2, DVGW zertifiziert, gleichbleibendes Str...
Augendusche mit 2 Brauseköpfen 45°, grün, Wandmontage, BR 250085, DVGW Brauseköpfe mit Staubschutzkappe, für einen gleichmäßigen, weichen Wasserstrahl 2 Brauseköpfe, abgewinkelt um 45° Automatische...
Augendusche mit 2 Brauseköpfen 45°, grün, Tischmontage, BR 200085, DVGW Brauseköpfe mit Staubschutzkappe, für einen gleichmäßigen, weichen Wasserstrahl 2 Brauseköpfe, abgewinkelt um 45° Automatisch...
Sicherheits-Augendusche ClassicLine, Druck min. 1,5 bar, grün. B-SAFETY Hochleistungsbrauseköpfe für einen begrenzten, gleichmäßigen und weichen Wasserstrahl - optimiert für das Ausspülen von Chemi...
Handaugendusche,zur Tischmontage,edelstahlummantelter Schlauch,Edelstahl,1500mm Handaugendusche, zur Tischmontage, gemäß DIN EN 15154 Teil 2, DIN 1988 Teil 2, EN 1717, gleichbleibendes Strahlbild, ...