Hydra-Motorkondensatoren MKP-Si-Technologie Reihe 285 Sicherheit: Hydra Kondensatoren sind zertifiziert vom VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut und erfüllen die Bestimmungen der Sicherheitsklasse...
Folienkondensator, FKP2J011001D00ESSD, WIMA Der FKP2J011001D00ESSD ist ein Film/Folien-Kondensator. Dieser Produktaufbau wird hauptsächlich für Kondensatoren mit kleineren Kapazitätswerten verwende...
Y-Kondensatoren, Typ=B32024A3105M000, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=22 mm, Höhe=36.5 mm, Kapazität=1 µF, Leiterabstand=27.5 mm, Länge=31.5 mm, Nennspannun...
Produktpalette: 160 Series Produktbreite: 4 mm Kondensatoranschlüsse: PC Pin Betriebstemperatur, max.: 125 °C Feuchtigkeitsklasse: GRADE I (Test Condition A) Produkthöhe: 9.5 mm Betriebstemperatur,...
Hydra-Motorkondensatoren MKP-Technologie Reihe 285 Sicherheit: Hydra Kondensatoren sind zertifiziert vom VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut und erfüllen die Bestimmungen der Sicherheitsklasse P0...
Folienkondensator, FKP1O111004B00KD00, WIMA Der FKP1O111004B00KD00 ist ein Impulskondensator, der für extrem hohe Impulsbelastungen entwickelt wurde. Dieses Produkt verfügt über eine interne Reihen...
Y-Kondensatoren, Typ=B32022A3223M000, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6 mm, Höhe=12 mm, Kapazität=22 nF, Leiterabstand=15 mm, Länge=18 mm, Nennspannung Y=30...
Hydra-Motorkondensatoren MKP-Technologie Reihe 285 Sicherheit: Hydra Kondensatoren sind zertifiziert vom VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut und erfüllen die Bestimmungen der Sicherheitsklasse P0...