Motorkondensator, Typ=RND 150CBB606.3UF450VB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=30 mm, Kapazität=6.3 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=60 mm, Nennspannung AC=...
Kemet R82EC2100DQ50K+ 1 St. Polyester-Kondensator radial bedrahtet 10 nF 100 V 10 % 5 mm (L x B x H) 7.2 x 2.5 mm x 6.5 mm MKP-Funkentstör-Kondensator Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Dra...
Motorkondensator, Typ=RND 150CBB6060UF450VB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=50 mm, Kapazität=60 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=120 mm, Nennspannung AC=4...
Kemet R82EC2220DQ50K+ 1 St. Polyester-Kondensator radial bedrahtet 22 nF 100 V 10 % 5 mm (L x B x H) 7.2 x 2.5 mm x 6.5 mm MKP-Funkentstör-Kondensator Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Dra...
Wima MKS4J041006B00KSSD 1 St. MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 1 µF 630 V/DC 10 % 27.5 mm (L x B x H) 31.5 x 11 x 21 mm Folienkondensatoren Serie MKS 4 Technische Daten: Anschluss (Bauelement...
Bei metallisierten Kondensatoren werden dünne Aluminiumschichten (ca. 0,03 µm) als Elektrode auf eine Kunststofffolie aufgedampft. Bei einem Durchschlag verdampft durch den Kurzschlußstrom der dünn...
Motorkondensator, Typ=RND 150CBB6060UF450VCB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=50 mm, Kapazität=60 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=120 mm, Nennspannung AC=...
Kemet R82EC2330DQ50K+ 1 St. Polyester-Kondensator radial bedrahtet 33 nF 100 V 10 % 5 mm (L x B x H) 7.2 x 2.5 mm x 6.5 mm MKP-Funkentstör-Kondensator Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Dra...
Wima MKS4J041506F00KSSD 1 St. MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 1.5 µF 630 V/DC 10 % 27.5 mm (L x B x H) 31.5 x 15 x 26 mm Folienkondensatoren Serie MKS 4 Technische Daten: Anschluss (Baueleme...