REMS Fliesenbohrer – universell zum Trockenbohren Einsatzgebiete: Universell einsetzbar zum Trockenbohren ohne Schlag in Keramik, Feinsteinzeug, Granit, Marmor und andere Materialien Kein Zersplitt...
Diamant Vollbohrer für Trocken- und Nassschnitt für Winkelscheifer mit Aufnahme M14 Anwendungsbereich: Feinsteinzeug Granitfliesen Keramik-, Naturstein-Fliesen Kacheln harte Bodenfliesen glasier...
Für Glas, Glasscheiben, Spiegel, Flaschen, Keramik, Porzellan. Exakt geschliffene, lanzenförmige Hartmetallplatte. Nur im Rechtslauf mit niedriger Umdrehungszahl und geringem Druck bohren, mit Wass...
Die CD30 Fliesenbohrkrone wurden speziell für den Einsatz auf Winkelschleifern mit M14-Gewinde konzipiert. Das innenliegende Wachs bei kleineren Durchmessern ermöglicht einen kühlen Schnitt und das...
Premium Diamant Fliesenbohrer für den Einsatz auf dem Winkelschleifer Durch die vakuumgelötete Diamantbeschichtung in Premium Qualität wird eine lange Lebensdauer und eine hohe Bohrgeschwindigkeit ...
für extrem harte Steinzeugfliesen bis Mohs-/Ritz-Härte 9 sowie Glas und Porzellan · keine Kühlung erforderlich · Spindeldrehzahl max. 200 U/min · nicht geeignet zum Schlagbohren
Diamant Fliesenbohrkronen mit galvanisch aufgebrachten Diamantbelag - dünnlippig und feinstrukturiert für sehr exakte und saubere Bohrungen, bei denen es besonders auf sehr feine Schnittkanten anko...
Produktbeschreibung: diamantgeschliffene Wolfram-Titan Hartmetallspitze zur Bearbeitung von glasierten Dachziegeln, Keramik und Feinsteinzeug bis Oberflächen Ritzhärte 9 patentierter, selbstklemmen...
Der Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic ist für das Bohren in Fliesen das Werkzeug der Wahl. Trockenbohren ohne Kühlung ist möglich, womit die Arbeit mit diesem Bohrer mühelos und angenehm wird. Darüber hi...
Herausragende Lebensdauer in harten Fliesen! Präzises Anbohren von Löchern dank einer speziell konzipierten Zentrierspitze. Da Wandfliesen mittlerweile immer größer und härter sind, ist auch das Bo...
Glas-/Fliesenbohrer QuickBit® Ceramic Master Ø 10,0 mm Gesamtlänge 85 mm HELLER mit Sechskantschaft 6,3 mm (1/4") · optimal abgestimmt auf den Einsatz in Akku-Bohrmaschinen · mit angespitzter Quers...
Der Fliesenbohrer galvanic ist problemlos einsetzbar auf Akku- und Freihandnassbohrmaschinen und für müheloses Bohren auch in härtesten Materialien wie Feinsteinzeug. Produktbeschreibung: Nassbohre...
Diamant-Fliesenbohrkrone Premium Vakuum für Trockenanwendung und für problemloses Bohren, auch in härtesten Materialien wie Feinsteinzeug. Produktbeschreibung: hervorragendes Handling verwendbar au...