Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT HEX-9 HardCeramic Bohrer, 10 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 900 593 Bohrer Zentrierbohrer-Bit
Bosch 2 608 900 593 Bohrer Zentrierbohrer-Bit
Bosch 2 608 900 593 Bohrer Zentrierbohrer-Bit
Bosch 2 608 900 593 Bohrer Zentrierbohrer-Bit
Bosch 2 608 900 593 Bohrer Zentrierbohrer-Bit
Bosch 2 608 900 593 Bohrer Zentrierbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     C4310-2608900593
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900593
EAN/GTIN:
     6949509232458
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Herausragende Lebensdauer in harten Fliesen! Präzises Anbohren von Löchern dank einer speziell konzipierten Zentrierspitze. Da Wandfliesen mittlerweile immer größer und härter sind, ist auch das Bohren von Löchern mit einem Fliesenbohrer immer schwieriger. Aus diesem Grund hat Bosch den EXPERT HardCeramic Bohrer entwickelt. Mit diesem kann Hartkeramik trocken gebohrt werden. Außerdem hält er weitaus länger als unser Benchmark-Bohrer für Fliesen. Der Bosch EXPERT HEX-9 HardCeramic Bohrer eignet sich zum Bohren von Keramik. Er kann ohne Schmiermittel oder Kühlung Löcher in harte Fliesen bohren. Außergewöhnlich ausdauernder Bohrer mit Bosch Carbide Technology.
Weitere Informationen:
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Glas:
false
Aufnahmesystem:
sonstige
Durchmesser Bohrer:
10.00 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Geeignet für Keramik:
true
Spiralbohrer:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Durchmesser (D) mm:
10.00
Gesamtlänge (L2) mm:
90
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 10-mal länger als ein Bosch CYL-9 Ceramic Bohrer
Kurzbeschreibung (klein):
Präzises Anbohren von Löchern dank einer speziell konzipierten Zentrierspitze. | Feingeschliffene, scharfe Hochleistungs-Carbide-Spitze | Effizientes Bohren in harte Materialien mit mehrschneidigem Design.
Material:
Harte Fliesen | Weiche Fliesen | Harter Stein | Dachziegel | Glas
Produkttext, Zubehör, grau:
1er-Pack
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,037 kg
Nettogewicht:
0,034 kg
Volumen:
0,081 dm3
Abmessung Länge:
180 mm
Abmessung Breite:
41 mm
Abmessung Höhe:
11 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.