Dimmbare LED-Lampen, klassische Kolbenform, ENERGIEEFIZIENTKLASSE B. Produkteigenschaften: LED-Lampen für Netzspannung. Sehr hohe Effizienz von bis zu 185 lm/W. Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Se...
Die Vintage Serie kombiniert die traditionelle Bauform sowie die unvergleichliche Lichtatmosphäre historischer Kohlefadenlampen und klassischer Glühlampen mit hocheffizienter, voll dimmbarer High-E...
Produktpalette: - Nennenergie: A+ Entsprechende Wattzahl: 30 W Strahlöffnungswinkel: 250° Außenlänge: 105.5 mm Art der Dimmung: Nicht dimmbar Korrelierte Farbtemperatur: 6500 K Lichtstrom: 320 lm L...
LED-Lampen, klassische Minikerzenform. Produkteigenschaften: Professionelle LED-Lampen für Netzspannung. Nicht für den Betrieb an Dimmern geeignet. Gute Farbwiedergabe (Ra ? 80) und Farbstabilität ...
Die LED-Filament-Serie überzeugt durch Langlebigkeit, Klarglas-Leuchtkörper und einem Abstrahlwinkel wie bei einer klassischen Glühlampe. Durch micro SMD-LED-Chips und filigranen Trägermaterialien ...
Warmweißes Licht, keine Kompromisse bei der Lichtqualität Glänzendes Licht für eine angenehme und einladende Atmosphäre Formen, wie Sie sie kennen und lieben. Diese Lampen verbrauchen aufgrund der ...
Die Filament-Kerzenlampe mit einer Leistung von 5 Watt eignet sich durch ihre schmale Bauform besonders für den Einsatz in Lüstern, Wand- und Deckenleuchten. Durch die touch-dim-Funktion ist sie de...
LED-Lampen, klassische Minikerzeform. Produkteigenschaften: Professionelle LED-Lampen für Netzspannung. Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Lebensdauer bis zu 15.000 h. Lampe aus Glas. Gute Lichtqual...
Stromsparen im Retro-Look – Ihr Geldbeutel wird sich uber die nachste Stromabrechnung freuen. Mit einem Verbrauch von nur 4 Watt ist die LED-Filament-Lampe besonders effizient. Ein weiterer Effekt:...
Dimmbare LED-Lampen, klassische Kolbenform, ENERGIEEFIZIENTKLASSE B. Produkteigenschaften: LED-Lampen für Netzspannung. Sehr hohe Effizienz von bis zu 185 lm/W. Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Se...
Diese LED-Filament-Lampen in Kerzen-Form zeigen unsere ganze Erfahrung und Kompetenz bei der Fertigung von dimmbaren LED-Filament-Lampen. Gestalten Sie ein perfekt passendes Licht-Ambiente für jede...