Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht LED Kerze 4W E14 2700K matt 3er Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müller-Licht LED Kerze 4W E14 2700K matt 3er Box
Müller-Licht LED Kerze 4W E14 2700K matt 3er Box
Müller-Licht LED Kerze 4W E14 2700K matt 3er Box
Müller-Licht LED Kerze 4W E14 2700K matt 3er Box
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75614526
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     400292
EAN/GTIN:
     4018412336231
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35 mm
Länge (mm)
100 mm
Gewicht
14 g
Leistungen
Lampenleistung
4 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Kerze
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,4
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
118 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
1 s
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
4 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
35 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.