Hydra-Motorkondensatoren MKP-Technologie Reihe 285 Sicherheit: Hydra Kondensatoren sind zertifiziert vom VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut und erfüllen die Bestimmungen der Sicherheitsklasse P0...
Halter für Halbleiter und andere Bauelemente Typ MS 4016. 16-polig, trennbar, aus Polycarbonat GF, UL 94V-0; Wärmebeständigkeit: 145 °C. Typ: MS 4016, Bauelementehalter
Kapazitätstoleranz: ± 10% Produktbreite: - Feuchtigkeitsklasse: GRADE I (Test Condition A) Dielektrikum: Metallized PET Betriebstemperatur, max.: 125 °C Produkthöhe: - Kondensatoranschlüsse: PC Pin...
Hydra-Motorkondensatoren MKP-Si-Technologie Reihe 285 Sicherheit: Hydra Kondensatoren sind zertifiziert vom VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut und erfüllen die Bestimmungen der Sicherheitsklasse...
Elektrolyt-Motor-Anlaufkondensator Typ FTCAP MDK. Installiert in zwei getrennten, isolierten Aluminiumdosen. Tropfwasser- und spritzwassergeschützte Kabeleinführung, entsprechend der Schutzart IP 54
X2-Kondensator, Typ=B32924C3155M000, AC-Nennspannung X2=305 V, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=12.5 mm, DC-Nennspannung X2=630 V, Höhe=21.5 mm, Kapazität=1....
Hydra-Motorkondensatoren MKP-Technologie Reihe 285 Sicherheit: Hydra Kondensatoren sind zertifiziert vom VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut und erfüllen die Bestimmungen der Sicherheitsklasse P0...