Bausatz Kabeltester, Typ=WSMI132, Breite=40 mm, Höhe=33 mm, Länge=56 mm, Länge der Platine=56 mm, Platinenbreite=40 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=9 V, Bausatz Typ=Kabelpolarität...
Wandler-Typ = ADC Evaluierungsplatine für 18-Bit-Mehrkanal-ADC, Microchip. Die MCP6424EV-Evaluierungsplatine von Microchips ist ein kleiner 18-Bit-Mehrkanal-ADC. Diese Platine wurde entwickelt, um ...
Zum Einsatz mit = 74HC4053, DRV8833RTY Kit-Klassifizierung = Shield Vorgestelltes Gerät = MIKROE-1526 Kit-Name = MOTOR Click Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. DC-MOTOR...
Bausatz Laufschrift, Typ=WSMB124, Breite=89 mm, Höhe=-999, Länge=67 mm, Länge der Platine=89 mm, Platinenbreite=67 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=12 V, Versorgungsspannung min.=9...