Maximex Haftetiketten 500 Stück, mit Dispenser, inklusive EtikettenspenderEin kleiner Vorrat schadet nie. Mit den Haftetiketten, die einfach auf die Tiefkühlkost oder Einmachgläser geklebt werden, ...
Etikettenspender, für Bandbreiten bis 120 mm, für Rollen-Ø 170 mm, weiß. Maximaler Rollen-Ø 170 mm, nur Innenwicklung, zwei Rollenteiler. Preiswerter Etikettenspender für Haftetiketten auf der Roll...
Halbautomatischer cab Etikettenspender cab HS60+ zur direkten Montage an Ihrem Etikettendrucker Bedruckte Etiketten mit einer Rollenbreite von 8 mm bis 65 mm direkt nach Erstellung spenden - Passen...
Automatischer Etikettenspender, Etikettenlänge 4-450 mm In den Etikettenspender mit automatisch laufender Etikettierung führen Sie das Etikettenband schnell und einfach ein. Das Gerät ist robust ve...
LD-100-RS-SS - automatischer Etikettenspender, Etikettenlänge 6-150mm, Edelstahl, nicht für transparente Etiketten --- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: --- (Modellausstatt...
Etikettenspender Etikettenspender für 7 Rollen HACCP Etiketten mit maximal 55 mm Breite und 100 mm Rollendurchmesser und minimalen Kerndurchmesser 26 mm
Elektro-Etikettenspender für schnitt- oder gittergestanzte Etiketten in Leporello- oder Rollenausführung Nutzbreite 20 - 150 mm Höhe x Breite x Tiefe 240 x 350 x 380 mm für Rollen Ø 200 mm Gehäuse ...
Praktischer RiteOn-Etikettenspender für die manuelle Beschriftung Ideal für Reparatur- und Wartungsarbeiten bei kleinen Volumen Einfaches Beschriften und Verarbeiten der Etiketten Hervorragender Sc...
Etikettenspender LB-618 Tischspender bis zu 162,5 mm Nutzbreite 1 Rolle = 500 Etiketten Unsere Etikettenspender der LB-Serie zeichnen sich durch ein effektives und dennoch einfaches Separierungssys...
Etikettenspender, für Bandbreiten bis 180 mm, für Rollen-Ø 240 / 170 mm, weiß. Maximaler Rollen-Ø bei Innenwicklung 240 mm, bei Außenwicklung 170 mm, drei Rollenteiler. Preiswerter Etikettenspender...
Mit dem Etikettenspender Towa bringen Sie Ihre Etiketten präzise, einfach und schnell an. Er trennt das Etikett automatisch von seiner Silikon-Unterlage und es ist sofort verwendbar. Das Etikett mu...