Die SKALPELLKLINGE NR. 10 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 41,7 mm lang, 7,2 mm breit und 0,40 mm stark....
Skalpellgriff Messing verchromt besonders guter, sicherer Klingensitz garantierte Spitzenqualität Standard Grifflänge für Figur 10-15 Größe 3 Länge 125 mm
Die SKALPELLKLINGE NR. 10 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 41,7 mm lang, 7,2 mm breit und 0,40 mm stark....
FEATHER Einmalskalpelle ohne Griffe Die Skalpellklingen sind aus Edelstahl, rostfrei und einzeln steril in Aluminium-Folie verpackt. Die ultrascharfen Schnittkanten mit ausgezeichneter Standzeit en...
Skalpellgriff Messing verchromt besonders guter, sicherer Klingensitz garantierte Spitzenqualität Standard Grifflänge für Figur 10-15 Größe 7 Länge 165 mm