verklebt Metall, Holz, Kunststoff, Stein und Keramik · universell einsetzbar · witterungsbeständig · erzielt eine sehr hohe Festigkeit, bleibt zäh, flexibel, und kann daher bei Stößen und Vibration...
SIKA Epoxidharzkleber Sikadur 31+ 6kg (AB) Sehr emissionsarmer 2-komponentiger Epoxidharzklebstoff für kraftschlüssiges Verkleben und für Betoninstandsetzungen. Mit speziellen Füllstoffen, entwicke...
WEICON Easy-Mix HT 180 ist ein 2-Komponenten Klebstoff auf Epoxidharz-Basis mit einer hohen Temperaturbeständigkeit bis +180 °C (+356 °F); kurzfristig bis +230 °C (+446 °F). Der Klebstoff ist hochv...
WEICON Epoxyd-Minutenkleber kann an zahlreichen Werkstoffen, wie Metall, Kunststoff, Faserverbundwerkstoff, Keramik, Glas, Stein oder Holz zum Einsatz kommen. Der Klebstoff eignet sich für Arbeiten...
2K-Epoxidklebstoff PLUS ENDFEST 300 33g gelblich Tube UHU lösungsmittelfreier 2-Komponentent-Epoxidharzkleber für höchste Belastungen · die Verarbeitungszeit beträgt bis zu 90 Minuten · Härtezeit u...
Hochfester 2K Epoxid-Klebstoff 9450-50 ML 36709 LOCTITE EA 9450 ist ein milchig-weisser, standfester 2K-Epoxid-Strukturklebstoff fuer den universellen Einsatz in der Montage. Er haertet bei Raumtem...
Loctite E3520 EpoxidklebstoffE3520 ist ein lösemittelfreier zweikomponentiger Epoxidharzklebstoff, der sich durch seine besondere Stabilität bei erhöhten Temperaturen und seine hervorragende Chemik...
verklebt Metall, Holz, Kunststoff, Stein und Keramik · universell einsetzbar · witterungsbeständig · erzielt eine sehr hohe Festigkeit, bleibt zäh, flexibel, und kann daher bei Stößen und Vibration...
2K Epoxidklebstoff mit Medizinfreigabe US-Version M 31-2. . . LOCTITE® EA M-31CL haertet nach dem Mischen bei Raumtemperatur mit minimalem Schrumpf aus. Der ausgehaertete Klebstoff ist hochtranspar...
2-Komponenten-Epoxidharzkleber Typ UHU plus endfest 300 für Austraggeräte Lösungsmittelfreier Zweikomponenten-Klebstoff auf Epoxidharzbasis für höchste Belastungen. Die Verarbeitungszeit beträgt bi...
STALOC E-505 Epoxidklebstoff 25ml transparent, + Mischer Epoxidklebstoff E-505 ist ein hochfester und schnellhärtender Konstruktionsklebstoff für die starre Verklebung von Metallen, Keramik, Glas u...
WEICON Easy-Mix Metal kann an zahlreichen Werkstoffen, wie Kunststoff, Faserverbundwerkstoff, Keramik, Glas, Stein oder Holz zum Einsatz kommen. Geeignet sowohl für Verklebungen, bei denen größere ...
3M™ Scotch-Weld™ DP 110 ist ein flexibler 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidbasis. DP 110 klebt Metalle, Keramik, Holz und viele Kunststoffe miteinander und mit anderen Werkstoffen.
2K-Epoxidklebstoff PLUS ENDFEST 300 53g gelblich Doppelkart.UHU lösungsmittelfreier 2-Komponentent-Epoxidharzkleber für höchste Belastungen · die Verarbeitungszeit beträgt bis zu 90 Minuten · Härte...